{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Zinkgelb | |
| Farbe | silber | |
| Betriebsdruck max. | 160 bar | |
| Länge L | 21 mm | |
| Größe, Innen-Gewinde | G1 1/4 Zoll | |
| Produktart | Kupplung | |
| Art Anschluss | Innen-Gewinde | |
| Material | Stahl | |
| Norm | DIN 71412 |
| Artikelnummer | 159361 | |
| EAN / GTIN | 4047322640237 | |
| Herstellernummer | 159361 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |