Zestaw ręcznych giętarek do rur 3–10 mm

Nr art.: 1589830
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Do rur o min. średnicy nominalnej 3 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 10 mm
Kąt gięcia maks. 180 stopni
Maks. grubość ścianki 1 mm
Materiał Aluminium
Kolor Niebieskie; Czarny
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1589830
EAN / GTIN 4017981278508
Numer producenta 1589830
Numer L L60160 815
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wymiary od 3 do 10 mm Ø, do 180°
Do rur stalowych precyzyjnych zgodnych z normą EN 10305-3 (DIN 2394), rur hydraulicznych zgodnych z normą EN 10305-1 (DIN 2391) o grubości ścianek od 0,75 do 1,0 mm, a także rur ze stali nierdzewnej nadających się do gięcia o grubości ścianek 1,0 mm
Z 5 matrycami do gięcia wykonanymi z aluminium o wysokiej wytrzymałości, przeznaczonymi do rur o Ø 3–4, 5, 6, 8 i 10 mm
Można go zamocować w imadle lub używać jako szczypce do gięcia

Cecha szcz.:

  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie