{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | blue; black | |
| Materiale, impugnatura | plastica | |
| Tipo di prodotto | Apparecchio per piegatura | |
| Per diametro del tubo min. | 3 mm | |
| Per diametro del tubo max. | 10 mm | |
| Spessore della parete max. | 1 mm | |
| Angolo di curvatura max. | 180 grado | |
| Materiale | Alluminio | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 1589830 | |
| EAN / GTIN | 4017981278508 | |
| Codice del produttore | 1589830 | |
| Numero-L | L60160 815 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |