Sada ručních ohýbaček trubek 3-10 mm

Artiklové číslo: 1589830
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací přístroj
Pro jmenovitou světlost trubky min. 3 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 10 mm
Úhel ohybu max. 180 stupně
Tloušťka stěny max. 1 mm
Materiál Hliník.
Barva Modrá; Černá
Materiál, rukojeť plast
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1589830
EAN / GTIN 4017981278508
Číslo výrobce 1589830
L-číslo L60160 815
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rozměry od 3 do 10 mm Ø do 180°
Pro přesné ocelové trubky EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulické trubky EN 10305-1 (DIN 2391) s tloušťkou stěny 0,75 - 1,0 mm a také ohýbatelné nerezové trubky s tloušťkou stěny 1,0 mm
S 5 ohýbacími formami z vysokopevnostního hliníku pro trubky o Ø 3-4, 5, 6, 8 a 10 mm
Pro upnutí do svěráku nebo pro použití jako ohýbací kleště.

Charakteristika:

  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez