{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Aparat de îndoit | |
| pentru deschiderea nominală a ţevii min. | 3 mm | |
| pentru deschiderea nominală a ţevii max. | 10 mm | |
| Unghi de îndoire max. | 180 grade | |
| Grosimea peretelui max. | 1 mm | |
| Material | Aluminiu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Material, mâner | plastic | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 1589830 | |
| EAN / GTIN | 4017981278508 | |
| Număr producător | 1589830 | |
| L-Număr | L60160 815 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |