Juego de dobladores de tubos 3-10 mm

Número de artículo: 1589830
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Aparato de flexión
Para diámetro nominal del tubo mín. 3 mm
Para diámetro nominal del tubo máx. 10 mm
Ángulo de flexión máx. 180 grados
Grosor de pared máx. 1 mm
Material Aluminio
Color azul; negro
Material, mango plástico
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 1589830
EAN / GTIN 4017981278508
Número del fabricante 1589830
Número L L60160 815
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para tubos de acero de precisión EN 10305-3 (DIN 2394), tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) con espesores de pared de 0,75 - 1,0 mm y tubos de acero inoxidable susceptibles de doblado con espesores de pared de 1,0 mm
Con 5 segmentos de aluminio para tubos de Ø 3-4, 5, 6, 8 y 10 mm
Con 5 segmentos de aluminio para doblar

Característica:

  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no