{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część zamienna do | Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper Nr. 156770 | |
| Oznaczenie producenta | Messer für Universal-Entgratwerkzeug | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Srebrna | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Messer | |
| Część zamienna lub akcesoria | Część zamienna | |
| Długość | 71,7 mm | |
| Szerokość | 3,96 mm | |
| Masa | 0 kg | |
| Właściwości | DIN4000-179 konform; eTool-Kennung: HOG-156703005; Für Grundkörper: 5 - 20; Größe: 5; Schneidendicke (G4): 0,95 mm; Schneidstoff: HSS |
| Numer artykułu | 156775 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263965060 | |
| Numer producenta | 156775 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |