{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Atsarginė dalisn skirta | Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper Nr. 156770 | |
| Gamintojo pavadinimas | Messer für Universal-Entgratwerkzeug | |
| Pakuotė | palaidi | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | nėra | |
| Direktyva / Žymėjimas | Nėra | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| EX sričiai | ne | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | Messer | |
| Atsarginė dalis arba priedas | Atsarginė dalis | |
| Ilgis | 71,7 mm | |
| Plotis | 3,96 mm | |
| Svoris | 0 kg | |
| Ypatumai | DIN4000-179 konform; eTool-Kennung: HOG-156703005; Für Grundkörper: 5 - 20; Größe: 5; Schneidendicke (G4): 0,95 mm; Schneidstoff: HSS |
| Produkto numeris | 156775 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263965060 | |
| Gamintojo numeris | 156775 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |