Nož HSS za univerzalno orodje za odstranjevanje zarobka, Velikost: 5

Št. art.: 156775 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.917 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nadomestni del za Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper Nr. 156770
Serija -
Oznaka proizvajalca Messer für Universal-Entgratwerkzeug
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva srebro
Širina 3,96 mm
Dolžina 71,7 mm
Masa 0 kg
Specifika DIN4000-179 konform; eTool-Kennung: HOG-156703005; Für Grundkörper: 5 - 20; Größe: 5; Schneidendicke (G4): 0,95 mm; Schneidstoff: HSS
Nadomestni del ali pribor Rezervni del
Vrsta izdelka Messer
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 156775 5
EAN/GTIN 4067263965060
Številka proizvajalca 156775 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
50
Al (kratki odrezki)
N
50
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
35
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
25
Jeklo < 1400 N/mm
P
25
Jeklo < 55 HRC
H
20
Jeklo < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Nož za osnovno telo št. 156770.