Nôž HSS pre univerzálny odihlovací nástroj 5

Č. pol.: 156775 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 104 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS
Pre základné telesá 5 − 20

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 156775 5
EAN/GTIN 4067263965060

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
50
Alu (krátke rezanie)
N
50
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
35
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
Oceľ < 1100 N/mm²
P
25
Oceľ < 1400 N/mm²
P
25
Oceľ < 55 HRC
H
20
Oceľ < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Nôž pre základné teleso č. 156770.