Cuţit HSS pentru unealta universală de debavurare, Referinţă: 5

Cod articol.: 156775 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.033 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Piesă de schimb pentru Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper Nr. 156770
Denumirea producătorului Messer für Universal-Entgratwerkzeug
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea argintiu
Cuprins o singură parte
Tip produs Messer
Piesă de schimb sau accesoriu Piese de schimb
Lungime 71,7 mm
Lăţime 3,96 mm
Greutate 0 kg
Specificații DIN4000-179 konform; eTool-Kennung: HOG-156703005; Für Grundkörper: 5 - 20; Größe: 5; Schneidendicke (G4): 0,95 mm; Schneidstoff: HSS

Identificare și clasificare

Cod articol 156775 5
EAN / GTIN 4067263965060
Număr producător 156775 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
Oţel < 55 HRC
H
20
Oţel < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cuţit pentru corpul de bază cod 156770.