HSS nůž pro univerzální odjehlovací nástroj, Velikost: 5

Artiklové číslo: 156775 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
948 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Náhradní díl pro Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper Nr. 156770
Označení výrobce Messer für Universal-Entgratwerkzeug
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Stříbrná
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Messer
Náhradní díl nebo příslušenství Náhradní díl
Délka 71,7 mm
Šířka 3,96 mm
Hmotnost 0 kg
Specifikace DIN4000-179 konform; eTool-Kennung: HOG-156703005; Für Grundkörper: 5 - 20; Größe: 5; Schneidendicke (G4): 0,95 mm; Schneidstoff: HSS

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156775 5
EAN / GTIN 4067263965060
Číslo výrobce 156775 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
50
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
25
Ocel < 1400 N/mm
P
25
Ocel < 55 HRC
H
20
Ocel < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Nůž pro základní těleso č. 156770.