{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce de rechange pour | Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper Nr. 156770 | |
| Référence fabricant | Messer für Universal-Entgratwerkzeug | |
| Emballage | En vrac | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Directive / Marquage | aucun | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | argent | |
| Largeur | 3,96 mm | |
| Longueur | 71,7 mm | |
| Poids | 0 kg | |
| Caractéristiques | DIN4000-179 konform; eTool-Kennung: HOG-156703005; Für Grundkörper: 5 - 20; Größe: 5; Schneidendicke (G4): 0,95 mm; Schneidstoff: HSS | |
| Pièce de rechange ou accessoire | Pièce(s) de rechange | |
| Type de produit | Messer | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 156775 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263965060 | |
| Réf. fabricant | 156775 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |