Compact cyl., double-acting, Piston Ø 20, Stroke 70,M5,ISO21287

Nr art.: 155356
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Serie ACE
Ciśnienie znamionowe 10 bar
Długość skoku 70 mm
Temperatura otoczenia 70 °C
Uszczelnienie Uszczelka wargowa
Średnica cylindra 20 mm
Rodzaj produktu Siłownik hydrauliczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 155356
EAN / GTIN 4047322617345
Numer producenta 155356
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Compact cyl.ISO 21287, double-acting, female piston rod, magnet, PistonØ20, Stroke70, M5, Work.press.max.10bar, Temp.-20°C to 70°C

Cecha szcz.:

  • Stroke: 70 mm
  • Standard: to ISO 21287
  • Pipe: Aluminium profile tube with T-slots, anodised
  • Series: Series ACE
  • Piston: Aluminium
  • Magnet: with magnet
  • Function: double-acting
  • Piston Ø: 20 mm
  • Connection: M5
  • piston rod: S45C steel, hard chrome-plated
  • sealing material: NBR
  • Piston rods IG: M6x1.0
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Threaded piston rod: Internal thread on the piston rod
  • Maximum temperature range: 70 °C
  • Temperature range min.: -20 °C