Kompaktcylinder, dobbeltvirkende, IG, K-Ø 20, løftehøjde 70, M5, ISO21287

Art.-nr.: 155356
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie Serie ACE
Nom. tryk 10 bar
Slaglængde 70 mm
Driftstemperatur 70 °C
Tætning læbetætning
Cylinderdiameter 20 mm
Produkttype hydraulikcylinder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 155356
EAN/GTIN 4047322617345
Producentnummer 155356
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompaktcylinder, ISO 21287, dobbeltvirkende, IG, magnet, stempel-Ø 20, slaglængde 70, M5, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -20 °C til 70 °C. Serie i henhold til ISO 21287 i særlig kort og pladsbesparende udførelse. I den tilbudte standardudførelse med magnetkolbe. Stempelstang valgfrit med indvendigt eller udvendigt gevind. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 70 mm
  • Standard: i henhold til ISO 21287
  • Rør: Aluminiumsprofilrør med T-not, anodiseret
  • Serie: ACE-serien
  • kolbe: Aluminium
  • Magnet: med magnet
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 20 mm
  • Tilslutning: M5
  • stempelstang: Stål S45C, hårdforkromet
  • tætningsmateriale: NBR
  • Stempelstænger IG: M6x1,0
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Gevind stempelstang: Indvendigt gevind på stempelstangen
  • Temperaturområde maks.: 70 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C