Cilindru compact, cu dublă acțiune, IG, K-Ø 20, cursă 70, M5, ISO21287

Cod articol.: 155356
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Serie ACE
Presiune nominală 10 bar
Lungimea cursei 70 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) 70 °C
Etanşare Garnitură de etanşare cu manşetă
Cilindru diametru 20 mm
Tip produs Cilindru hidraulic

Identificare și clasificare

Cod articol 155356
EAN / GTIN 4047322617345
Număr producător 155356
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru compact, ISO 21287, cu dublă acțiune, IG, magnet, piston Ø 20, cursă 70, M5, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -20 °C până la 70 °C. Seria conform ISO 21287 în execuție deosebit de scurtă, cu economie de spațiu. În versiunea standard oferită, cu piston magnetic. Tijă piston opțional cu filet interior sau exterior. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 70 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 21287
  • Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T, anodizată
  • Serie: Seria ACE
  • Piston: Aluminiu
  • magnet: cu magnet
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 20 mm
  • Racord: M5
  • tijă de piston: Oțel S45C, cromat dur
  • material de etanșare: NBR
  • Tije de piston IG: M6x1,0
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Filet tijă piston: Filet interior pe tija pistonului
  • Interval de temperatură max.: 70 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C