Kompaktni cilinder, dvojno delujoči, IG, K-Ø 20, hod 70, M5, ISO21287

Št. art.: 155356
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija Serie ACE
Nazivni tlak 10 bar
Dolžina hoda 70 mm
Delovna temperatura 70 °C
Tesnilo tesnilo z robovi
Premer valja 20 mm
Vrsta izdelka hidravlični cilinder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 155356
EAN/GTIN 4047322617345
Številka proizvajalca 155356
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kompaktni cilinder, ISO 21287, dvojno delujoči, IG, magnet, bat Ø 20, hod 70, M5, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -20 °C do 70 °C. Serija v skladu z ISO 21287 v posebej kratki, prostorsko varčni izvedbi. V ponujeni standardni izvedbi z magnetnim batom. Batna palica po izbiri z notranjim ali zunanjim navojem. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.

Lastnosti:

  • Hod: 70 mm
  • Standardno: v skladu z ISO 21287
  • Cev: Aluminijeva profilna cev z T-utori, eloksirana
  • Serija: Serija ACE
  • Bat: .
  • Magnet: z magnetom
  • Funkcija: dvojno delujoči
  • Bat Ø: 20 mm
  • Priključek: M5
  • batna palica: Jeklo S45C, trdo kromirano
  • tesnilni material: NBR
  • Bati IG: M6x1,0
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Navoj batne palice: Notranji navoj na batni palici
  • Temperaturno območje max.: 70 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Serie ACE" Poglej vse