Cilindro compatto, doppio effetto, IG, K-Ø 20, corsa 70, M5, ISO21287

Codice art.: 155356
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
Serie Serie ACE
Pressione nominale 10 bar
Lunghezza corsa 70 mm
Temperatura di esercizio 70 °C
Guarnizione Guarnizione a labbro
Diametro del cilindro 20 mm
Tipo di prodotto Cilindro idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 155356
EAN / GTIN 4047322617345
Codice del produttore 155356
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro compatto, ISO 21287, doppio effetto, IG, magnete, pistone Ø 20, corsa 70, M5, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -20 °C a 70 °C. Serie conforme alla norma ISO 21287 in versione particolarmente compatta e salvaspazio. Nella versione standard offerta con pistone magnetico. Stelo con filettatura interna o esterna a scelta. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.

Proprietà:

  • Corsa: 70 mm
  • Standard: a norma ISO 21287
  • Tubo: Tubo profilato in alluminio con scanalature a T, anodizzato
  • Serie: Serie ACE
  • Pistone: Alluminio
  • Magnete: Con magnete
  • Funzione: doppia azione
  • Ø pistone: 20 mm
  • Attacco: M5
  • asta del pistone: Acciaio S45C, cromato duro
  • materiale di tenuta: NBR
  • Aste dei pistoni IG: M6x1,0
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura interna sull’asta del pistone
  • Intervallo di temperatura max.: 70 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C