Cilindro compacto, doble efecto, IG, K-Ø 20, carrera 70, M5, ISO21287

Número de artículo: 155356
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Serie ACE
Presión nominal 10 bar
Longitud de carrera 70 mm
Temperaturas de funcionamiento 70 °C
Sellado Junta de labio
Diámetro del cilindro 20 mm
Tipo de producto Cilindro hidráulico

Identificación y clasificación

Número de artículo 155356
EAN / GTIN 4047322617345
Número del fabricante 155356
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cilindros compactos, ISO 21287, doble efecto, IG, imán, Ø del pistón 20, carrera 70, M5, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -20 °C a 70 °C. Serie según ISO 21287 en versión especialmente corta y compacta. En la versión estándar ofrecida con pistón magnético. Pistón con rosca interior o exterior, a elegir. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 70 mm
  • Norma: según ISO 21287
  • Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T, anodizado
  • Serie: Serie ACE
  • pistón: Aluminio
  • Imán: con imán
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 20 mm
  • Conexión: M5
  • pistón: Acero S45C, cromado duro
  • material de sellado: NBR
  • Pistón IG: M6x1,0
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca interior en el vástago del pistón
  • Rango de temperatura máx.: 70 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C