Śruba pomiarowa do montażu wpuszczanego,

Nr art.: 152-101
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica trzpienia mocującego 12 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Głowica mikrometryczna
Skok wrzeciona 1 mm
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 157 mm
Szerokość łącznie 35 mm
Wysokość całkowita 35 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 15 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 152-101
EAN / GTIN 4946368022789
Numer producenta 152-101
Numer L L40010 1560
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta wkrętowa sonda pomiarowa zapewnia następujące korzyści: Śruba pomiarowa do montażu wpuszczanego o skoku wrzeciona 1 mm.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Trzpień chwytowy: Prosta
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: ±2 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,157 X 0,035 X 0,035 M
  • Zakres pomiarowy: 0-15
  • powierzchnia pomiarowa: płaskie
  • Powierzchnie pomiarowe: Z węglikami spiekanymi
  • Chwyt ∅: 12
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • skok wrzeciona: 1 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a paper box with spanner 301336