Monteringsmikrometerskrue, hurtig, 1 mm/o, 0-15 mm

Art.-nr.: 152-101
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Holderskaftsdiameter 12 mm
Aflæsning, millimeter 0,01 mm
Produkttype indbygnings-mikrometerskrue
Spindelstigning 1 mm
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign runde måleflader
Måleoverflader Hærdet
Måleafvigelse E MPE ±2 µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Længde i alt 157 mm
Bredde i alt 35 mm
Højde i alt 35 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 15 mm
Standard DIN 863

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 152-101
EAN/GTIN 4946368022789
Producentnummer 152-101
L-nummer L40010 1560
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse monteringsmikrometerskruer giver dig følgende fordele: Monteringsmikrometerskrue med 1 mm spindelstigning

Egenskab:

  • Digital/analog: Analog
  • Indspændingsskaft: Enkel
  • -grænseværdi Måleafvigelse J MPE: +/-2 µm
  • Størrelse / dimension: 0,157 X 0,035 X 0,035 M
  • Måleområde: 0 - 15
  • Måleflade: Flad
  • Måling af overflader: Forsynet med hårdmetal
  • Skaft ∅: 12
  • Skalainddeling: 0,01 mm
  • Spindelstigning: 1 mm
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

I i en boks med nøgle 301336