{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer vpenjalnega držala | 12 mm | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,01 mm | |
| Vrsta izdelka | vgradni mikrometer | |
| Korak vretena | 1 mm | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Izvedba merilne površine | okrogla merilna površina | |
| Premer merilne površine | kaljene | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±2 µm | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Celotna dolžina | 157 mm | |
| Skupna širina | 35 mm | |
| Celotna višina | 35 mm | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 15 mm | |
| Standard | DIN 863 |
| Številka izdelka | 152-101 | |
| EAN/GTIN | 4946368022789 | |
| Številka proizvajalca | 152-101 | |
| L-število | L40010 1560 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |