Micromètre, rapide, 1 mm / tr, 0-15 mm

Réf.: 152-101
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre de la tige de support 12 mm
lecture, millimètre 0,01 mm
Type de produit butée micrométrique
Pas de broche 1 mm
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Surface des surfaces de mesure trempé
Ecart de mesure E MPE ±2 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 157 mm
Largeur totale 35 mm
Hauteur totale 35 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 15 mm
Norme DIN 863

Identification et classification

Référence article 152-101
EAN / GTIN 4946368022789
Réf. fabricant 152-101
Article hors catalogue L40010 1560
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre vous offre les avantages suivants: Micromètre avec pas de broche de 1 mm

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Tige de serrage: Une communication simple
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-2 µm
  • Taille / dimension: 0,157 X 0,035 X 0,035 M
  • Plage de mesure: 0 - 15
  • Surface de mesure: Plat
  • Surfaces de mesure: Carbure rapporté
  • Tige ∅: 12
  • Graduation: 0,01 mm
  • Pas de broche: 1 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans une boîte avec la clé 301336