Cap de micrometru ax rapid, 1mm/rev, 0-15 mm

Cod articol.: 152-101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrul arborelui prizei 12 mm
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip produs Micrometru tampon
Pasul tijei 1 mm
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Execuţie suprafețe de măsurare Suprafețe de măsurare rotunde
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Abatere de măsurare E MPE ±2 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 157 mm
Lăţime totală 35 mm
Înălţimea totală 35 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 15 mm
Standard DIN 863

Identificare și clasificare

Cod articol 152-101
EAN / GTIN 4946368022789
Număr producător 152-101
L-Număr L40010 1560
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Cap micrometru cu pasul de ax de 1 mm per rev.

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Tijă de fixare: Simplu
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-2 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,157 X 0,035 X 0,035 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 15
  • Suprafaţă de măsurare: Plat
  • Suprafețe de măsurare: Armat cu carbură
  • Shank ∅: 12
  • Diviziunea scalei: 0,01 mm
  • Pasul tijei: 1 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie cu cheia 301336