• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Płytka profilowa wypukła TriMILL 02 R=2,5

Nr art.: 150798
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 150798
EAN / GTIN 04255911738863
Numer producenta 150798
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Promień R [mm] 2,5, Średnica ostrza D [mm] 17,5, Typ TriMILL 02, L P1 [mm] 5,02, Liczba ostrzy 3, TriMILL Rozmiar 02, Kąt natarcia 8°, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC