Konturová břitová destička konvexní TriMILL 02 R=2,5

Artiklové číslo: 150798
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150798
EAN / GTIN 04255911738863
Číslo výrobce 150798
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Poloměr R [mm] 2,5, průměr břitu D [mm] 17,5, typ TriMILL 02, L P1 [mm] 5,02, počet břitů 3, velikost TriMILL 02, úhel střihu 8°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC