Plaque profilée convexe TriMILL 02 R=2,5

Réf.: 150798
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 150798
EAN / GTIN 04255911738863
Réf. fabricant 150798
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Rayon R [mm] 2,5, diamètre de coupe D [mm] 17,5, type TriMILL 02, L P1 [mm] 5,02, nombre de tranchants 3, taille TriMILL 02, angle de coupe 8°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC