Piastra di contorno convessa TriMILL 02 R=2,5

Codice art.: 150798
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
Codice articolo 150798
EAN / GTIN 04255911738863
Codice del produttore 150798
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Raggio R [mm] 2,5, diametro di taglio D [mm] 17,5, tipo TriMILL 02, L P1 [mm] 5,02, numero di taglienti 3, dimensione TriMILL 02, angolo di spoglia 8°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC