Konveksna konturna plošča TriMILL 02 R=2,5

Št. art.: 150798
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 150798
EAN/GTIN 04255911738863
Številka proizvajalca 150798
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Polmer R [mm] 2,5, premer rezila D [mm] 17,5, tip TriMILL 02, L P1 [mm] 5,02, število rezil 3, velikost TriMILL 02, kot rezanja 8°, prevleka Tinamatic, podlaga FKN, področje uporabe univerzalno ≤54HRC