{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 12,4 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Do średnicy otworu d | 3,3 mm | |
| Długość całkowita L | 56 mm | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT MasterSteelHT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0080 mm | |
| Długość chwytu LS | 43 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,03 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 2,8 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Długość rowków mocujących Lc | 10 mm | |
| Długość stożka | 4,8 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 0 stopni | |
| Czopy prowadzące | Bez czopu prowadzącego | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Podziałka ostrzy pogłębiacza | Nierówne | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSCO | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 20 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 13 mm | |
| Długość funkcjonalna | 56 mm | |
| Masa | 20 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Pogłębianie profili (SPR) | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 150350 12,4 | |
| EAN / GTIN | 4067263125334 | |
| Numer producenta | 150350 12,4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |