• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe GARANT MasterSteelHT o zmiennej podziałce 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 6,3mm

Nr art.: 150350 6,3
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
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 335 C
Powłoka TiAlN
Maks. średnica skrawania Dc max. 6,3 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Do średnicy otworu d 2 mm
Długość całkowita L 45 mm
Średnica trzonka DS 5 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT MasterSteelHT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0050 mm
Długość chwytu LS 36 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,03 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 1,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 6 mm
Długość stożka 2,4 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 0 stopni
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Podziałka ostrzy pogłębiacza Nierówne
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSCO
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 17 mm
Długość użytkowa L1 9 mm
Długość funkcjonalna 45 mm
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150350 6,3
EAN / GTIN 4067263125273
Numer producenta 150350 6,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
72
Al > 10% Si:
N
58
Stal < 500 N/mm²
P
42
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
19
Stal < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
17
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
29
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Pogłębiacz stożkowy z 3 wypukłymi ostrzami i zmienną podziałką do pogłębiania i okrawania bez drgań. Stabilna konstrukcja spiralnych ostrzy dobrze przenosi obciążenia nawet przy obróbce materiałów trudnoskrawalnych takich jak Toolox 44 i Hardox 500. Wyraźne zmniejszenie sił osiowych i promieniowych. Wykonanie z mniejszymi tolerancjami produkcyjnymi niż określono w DIN335-C.

Zaleta:

Wysoki stopień samoprowadzenia i stabilność dzięki wypukłej geometrii krawędzi skrawającej. Praca bez karbów zapewnia doskonałe rezultaty przy wysokiej trwałości narzędzia.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90° w stali, żeliwie i materiałach trudnoskrawalnych. Doskonale nadają się do wiertarek ręcznych i kolumnowych. Nie stosować w przypadku otworów wycinanych laserowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie