{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Ulko-⌀ | 12,4 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Upottimen terien jako | epätasainen | |
| Terien lkm Z | 3 | |
| Standardi | DIN 335 C | |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,3 mm | |
| Kokonaispituus L | 56 mm | |
| varren ⌀ Ds | 8 mm | |
| Uppokantaruuveille DIN 7991 | M6 | |
| Syöttö f teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
| Värirengas | pun. | |
| Sarja | Master Steel | |
| Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
| Tuotekoodi | 150350 12,4 | |
| EAN / GTIN | 4067263125334 | |
| Valmistajan numero | 150350 12,4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |