{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, przy 40 bar | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel Micro VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00300115 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0030 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 3 mm | |
| Długość chwytu LS | 28 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 3 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,008 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 0,8 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 0,8 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h6 | |
| Długość rowków mocujących Lc | 8 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,2 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Skok spiralny | 4,353 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 128 stopni | |
| Kształt szlifu | A | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Konieczne wiertło pilotowe | tak | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Powłoka | AlCrN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 13 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 6,8 mm | |
| Długość funkcjonalna | 40,8 mm | |
| Masa | 4,2 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Litera określająca kształt numer normy | HA | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 121224 0,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406578237 | |
| Numer producenta | 121224 0,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |