Escareador cónico de precisão com divisão irregular GARANT MasterSteelHT 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 12,4

N.º do artigo: 150350 12,4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Material de corte: HSS E
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 12,4 mm
Revestimento TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Material de corte HSS E
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 3,3 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 8 mm
para parafusos escareados DIN 7991 M6
Avanço f em aço < 1400 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido vermelho
Série Master Steel
Tipo de produto Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Identificação e classificação

Número do artigo 150350 12,4
EAN/GTIN 4067263125334
Número do fabricante 150350 12,4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
72
Alumínio > 10% Si
N
58
Aço < 500 N/mm²
P
42
Aço < 750 N/mm²
P
35
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
19
Aço < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Fresa cónica com 3 arestas convexas com divisão irregular para rebaixar e rebarbar sem trepidação. Construção estável e geometria especial com inclinação variável das arestas em espiral para a solicitação máxima - mesmo em materiais difíceis de maquinar como Toolox 44 e Hardox 500. Redução significativa das forças axiais e radiais. Produzido com tolerâncias de fabrico mais rígidas do que as especificadas pela DIN 335-C.

Vantagem:

Autoguia e estabilidade elevadas devido à geometria convexa das arestas. Funcionamento sem trepidações para resultados excelentes e, ao mesmo tempo, uma durabilidade elevada da ferramenta.

Vantagem:

Fresa cónica de precisão obter escareamentos de 90° exatos e redondos em aço, ferro fundido e materiais difíceis de maquinar. Ideal para a utilização em perfuradoras manuais e perfuradoras com coluna.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos