Precyzyjne pogłębiacze stożkowe GARANT MasterSteelHT o zmiennej podziałce 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 19mm

Nr art.: 150350 19
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
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 335 C
Powłoka TiAlN
Maks. średnica skrawania Dc max. 19 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Do średnicy otworu d 4,5 mm
Długość całkowita L 63 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT MasterSteelHT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0100 mm
Długość chwytu LS 46 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,03 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 3,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 15 mm
Długość stożka 7,75 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 0 stopni
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Podziałka ostrzy pogłębiacza Nierówne
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSCO
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 20 mm
Długość użytkowa L1 17 mm
Długość funkcjonalna 63 mm
Masa 50 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150350 19
EAN / GTIN 4067263125365
Numer producenta 150350 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
72
Al > 10% Si:
N
58
Stal < 500 N/mm²
P
42
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
19
Stal < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
17
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
29
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Pogłębiacz stożkowy z 3 wypukłymi ostrzami i zmienną podziałką do pogłębiania i okrawania bez drgań. Stabilna konstrukcja spiralnych ostrzy dobrze przenosi obciążenia nawet przy obróbce materiałów trudnoskrawalnych takich jak Toolox 44 i Hardox 500. Wyraźne zmniejszenie sił osiowych i promieniowych. Wykonanie z mniejszymi tolerancjami produkcyjnymi niż określono w DIN335-C.

Zaleta:

Wysoki stopień samoprowadzenia i stabilność dzięki wypukłej geometrii krawędzi skrawającej. Praca bez karbów zapewnia doskonałe rezultaty przy wysokiej trwałości narzędzia.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90° w stali, żeliwie i materiałach trudnoskrawalnych. Doskonale nadają się do wiertarek ręcznych i kolumnowych. Nie stosować w przypadku otworów wycinanych laserowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie