{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 12,4 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupeň | |
| Pro průměry otvorů d | 3,3 mm | |
| Celková délka L | 56 mm | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Steel | |
| Označení výrobce | GARANT MasterSteelHT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0080 mm | |
| Délka stopky LS | 43 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,03 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 2,8 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Délka upínací drážky Lc | 10 mm | |
| Délka kuželu | 4,8 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 0 stupeň | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Dělení řezných hran zahloubení | Nestejné | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSCO | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 20 mm | |
| Užitná délka L1 | 13 mm | |
| Funkční délka | 56 mm | |
| Hmotnost | 20 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů (SPR) | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 150350 12,4 | |
| EAN / GTIN | 4067263125334 | |
| Číslo výrobce | 150350 12,4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |