{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Kształt końcówki | Tępe | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Materiał ostrza | Stal stopowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pęseta | |
| Właściwości | stal nierdzewna | |
| Materiał | Stal szlachetna (INOX) | |
| Powierzchnia | Powierzchnia polerowana na wysoki połysk | |
| Długość całkowita L | 165 mm | |
| Masa całkowita | 22 g |
| Numer artykułu | 150 | |
| EAN / GTIN | 3148511384503 | |
| Numer producenta | 150 | |
| Numer L | L60130 5369 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |