{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de proteção ESD (EPA) | não | |
| Modelo de mordente/boca | com dentado | |
| Forma da ponta | forma romba | |
| Posição da ponta | forma reta | |
| Material da ponta | Aço inoxidável | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | pinça | |
| Propriedades | inoxidável | |
| Material | aço inoxidável (INOX) | |
| Superfície | com polimento a alto brilho | |
| Comprimento total | 165 mm | |
| Peso total | 22 g |
| Número do artigo | 150 | |
| EAN/GTIN | 3148511384503 | |
| Número do fabricante | 150 | |
| Número L | L60130 5369 | |
| Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |