Pinceta, močne, nazobčane konice

Št. art.: 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Oblika konice topo
Položaj konice ravno
Material konice Plemenito jeklo
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka pinceta
Lastnosti Inox
Material plemenito jeklo (INOX)
Površina visoko sijajno polirano
Celotna dolžina L 165 mm
Skupna masa 22 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150
EAN/GTIN 3148511384503
Številka proizvajalca 150
L-število L60130 5369
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Močne, dolge, nazobčane konice s stabilizacijskim zatičemPolirano nerjavno jekloDolžina: 165 mm

Lastnosti:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 22