{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | nie | |
| Prevedenie čeľustí/úchopových plôch | ozubené | |
| Tvar hrotu | tupé | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Materiál hrotu | Ušľachtilá oceľ | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Druh produktu | pinzeta | |
| Vlastnosti | nehrdzavejúce | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ (INOX) | |
| Povrch | vysoko leštené | |
| Dĺžka celkovo | 165 mm | |
| Celková hmotnosť | 22 g |
| Číslo položky | 150 | |
| EAN/GTIN | 3148511384503 | |
| Číslo výrobcu | 150 | |
| Číslo L | L60130 5369 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |