Pensete, cu vârfuri puternice, zimțate

Cod articol.: 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Formă vârf Teşit
Poziție vârf dreaptă
Materialul vârfului oţel superior
Cuprins o singură parte
Tip produs Pensetă
Caracteristici Inoxidabil
Material Oţel superior (INOX)
Suprafaţă Foarte lustruit
Lungimea totală L 165 mm
Greutate totală 22 g

Identificare și clasificare

Cod articol 150
EAN / GTIN 3148511384503
Număr producător 150
L-Număr L60130 5369
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Vârfuri puternice, lungi, zimțate, cu știfturi de stabilizareOțel inoxidabil lustruit finLungime: 165 mm

Caracteristică:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 22