Pinzette, forti, punte seghettate

Codice art.: 150
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Forma della punta Es. tronca
Posizione punte forma diritta
Materiale punta Acciaio legato
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinzetta
Caratteristiche acciaio Inox
Materiale Acciaio legato (INOX)
Superficie Con lucidatura a specchio
Lunghezza complessiva L 165 mm
Peso totale 22 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150
EAN / GTIN 3148511384503
Codice del produttore 150
Numero-L L60130 5369
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto:Punte robuste, lunghe e seghettate, con perno di stabilizzazioneRealizzato in acciaio inossidabileFinemente lucidatoLunghezza: 165 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 22