• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Pressure sensor, A-1200, G1/4, 0 - 1.6 bar,1.0%FS, PNP,M12x1,316L

Nr art.: 148288
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Napięcie znamionowe 10 V; 32 V
Seria A-1200
Oznaczenie producenta Drucksensor A-1200
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 1,6 bar
Materiał obudowy stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148288
EAN / GTIN 4047322800259
Numer producenta 148288
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure sensor, A-1200, G 1/4, 0 - 1,6 bar, accuracy 1.0% FS, 1 switching output PNP, IO link, M12x1, 4-wire, housing 316L

Cecha szcz.:

  • Casing: 316L stainless steel
  • Thread: G 1/4 male
  • IO-Link: 1.1
  • WIKA type: A-1200
  • Index of protection: IP65 and IP67
  • Accuracy: 1.0% FS
  • auxiliary energy: DC 10 - 32 V
  • Output signal: 1 switching output (PNP, IO-Link)
  • Electrical connection: Round connector M12x1, 4-pin
  • Maximum medium temperature: 100 °C
  • Medium temperature min.: -30 °C
  • Max. operating temperature: 80 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C
  • Parts in contact with the medium: 316L stainless steel
  • Maximum ambient temperature: 85 °C
  • Ambient temperature min.: -30 °C