Sensor de presión, A-1200, G 1/4, 0 - 1, 6 bar, 1, 0 % FS, PNP, M12x1, 316L

Número de artículo: 148288
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tensión nominal 10 V; 32 V
Serie A-1200
Denominación del fabricante Drucksensor A-1200
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 1,6 bar
Material carcasa acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 148288
EAN / GTIN 4047322800259
Número del fabricante 148288
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Sensor de presión, A-1200, G 1/4, 0 - 1, 6 bar, precisión 1, 0 % FS, 1 salida de conmutación PNP, IO-Link, M12x1, 4 polos, carcasa 316L. El tipo A-1200 es un sensor de presión sin pantalla, programable de forma flexible a través de IO-Link y con múltiples aplicaciones. Gracias al IO-Link, es ideal para su uso en máquinas inteligentes. Para garantizar unos resultados de medición precisos de forma permanente, el sensor de presión dispone de funciones de diagnóstico integradas que supervisan el estado del dispositivo y, además, se puede configurar cómodamente de forma externa a través de la señal digital y ajustarse en cualquier momento. El diseño robusto del sensor de presión con IO-Link está especialmente concebido para condiciones ambientales extremas. Con un conector M12x1 soldado, soporta sin problemas cargas de choque de hasta 1000 g y está diseñado para temperaturas del medio de medición entre -30 y 100 °C, por lo que se puede integrar en prácticamente cualquier aplicación. Los tiempos de inactividad y los gastos y costes de mantenimiento asociados se reducen considerablemente gracias a su diseño estable. Un indicador LED de 360° informa visualmente sobre el estado del sensor. La señal verde (OK), amarilla (estado crítico) o roja (error) permite detectar y subsanar los errores de forma intuitiva y rápida. Durante el mantenimiento, una función de parpadeo a través de IO-Link facilita la localización inequívoca de un sensor de presión. Se evitan confusiones y se agiliza el mantenimiento.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 316L
  • Rosca: G 1/4 AG
  • IO-Link: 1,1
  • Tipo WIKA: A-1200
  • Tipo de protección: IP65 y IP67
  • Precisión: 1,0 % FS
  • energía auxiliar: 10 - 32 V CC
  • Señal de salida: 1 salida de conmutación (PNP, IO-Link)
  • Conexión eléctrica: Conector circular M12x1, 4 polos
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -30 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Piezas en contacto con el fluido: Acero CrNi 316L
  • Temperatura ambiente máx.: 85 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -30 °C