Tryksensor, A-1200, G 1/4, 0 - 1, 6 bar, 1, 0 % FS, PNP, M12x1, 316L

Art.-nr.: 148288
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Nominel spænding 10 V; 32 V
Serie A-1200
Producentbetegnelse Drucksensor A-1200
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Energiforsyning med kabel
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/4 tommer
Visningsområde maks. 1,6 bar
Materiale, hus stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 148288
EAN/GTIN 4047322800259
Producentnummer 148288
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tryksensor, A-1200, G 1/4, 0 - 1, 6 bar, nøjagtighed 1, 0 % FS, 1 skifteudgang PNP, IO-Link, M12x1, 4-polet, hus 316L. Type A-1200 er en tryksensor uden display, der kan programmeres fleksibelt via IO-Link og har mange anvendelsesmuligheder. Takket være IO-Link er den ideel til brug i intelligente maskiner. For at sikre præcise måleresultater på lang sigt har tryksensoren integrerede diagnosefunktioner, der overvåger enhedens tilstand, og den kan desuden nemt konfigureres eksternt via det digitale signal og tilpasses når som helst. Den robuste udførelse af tryksensoren med IO-Link er specielt udviklet til ekstreme miljøforhold. Med svejset M12x1-stik kan denne nemt modstå stødbelastninger på op til 1000 g og er designet til målemastemperaturer mellem -30 og 100 °C og kan derfor integreres i næsten alle applikationer. Nedbrudstider samt tilhørende vedligeholdelsesomkostninger og -udgifter reduceres betydeligt takket være den stabile konstruktion. En 360° LED-statusindikator giver visuel information om sensorens tilstand. Det grønne (OK), gule (kritisk tilstand) eller røde (fejl) signal gør det muligt at registrere og afhjælpe fejl hurtigt og intuitivt. Ved vedligeholdelse letter en blinkfunktion via IO-Link den entydige lokalisering af en tryksensor. Forvekslinger undgås, og vedligeholdelsen går hurtigere.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 316L
  • Gevind: G 1/4 AG
  • IO-Link: 1,1
  • WIKA type: A-1200
  • Kapslingsklasse: IP65 og IP67
  • Nøjagtighed: 1,0 % FS
  • hjælpenergi: DC 10 - 32 V
  • Udgangssignal: 1 skifteudgang (PNP, IO-Link)
  • Elektrisk tilslutning: Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -30 °C
  • Driftstemperatur maks.: 80 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • Dele i kontakt med målevæske: CrNi-stål 316L
  • Omgivelsestemperatur maks.: 85 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -30 °C