{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 10 V; 32 V | |
| Seria | A-1200 | |
| Oznaczenie producenta | A-1200 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Manometry | |
| gwint przyłączający | G1/4 cal | |
| maks. zakres wskazań | 4 bar | |
| Materiał obudowy | stal |
| Numer artykułu | 148290 | |
| EAN / GTIN | 4047322800273 | |
| Numer producenta | 148290 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |