Popis:
Tlakový senzor, A-1200, G 1/4, 0 - 1, 6 bar, přesnost 1, 0 % FS, 1 spínací výstup PNP, IO-Link, M12x1, 4-pólový, pouzdro 316L. Typ A-1200 je tlakový senzor bez displeje, který je flexibilně programovatelný přes IO-Link a má široké spektrum použití. Díky IO-Link je ideální pro použití v inteligentních strojích. Aby byly trvale zajištěny přesné výsledky měření, je tlakový senzor vybaven integrovanými diagnostickými funkcemi, které monitorují stav zařízení, a lze jej navíc pohodlně konfigurovat externě pomocí digitálního signálu a kdykoli přizpůsobit. Robustní provedení tlakového senzoru s IO-Link je speciálně navrženo pro extrémní podmínky prostředí. Díky svařované zástrčce M12x1 snadno odolává rázovým zatížením až 1000 g a je navržen pro teploty měřené látky od -30 do 100 °C, takže jej lze integrovat do téměř jakékoli aplikace. Díky stabilní konstrukci se výrazně snižují prostoje a s nimi spojené náklady na údržbu. 360° LED indikátor stavu vizuálně informuje o stavu senzoru. Zelená (v pořádku), žlutá (kritický stav) nebo červená (chyba) signalizace umožňuje intuitivní a rychlou detekci a odstranění chyb. Při údržbě usnadňuje blikající funkce přes IO-Link jednoznačnou lokalizaci tlakového senzoru. Zabraňuje se záměně a urychluje se údržba.
Charakteristika:
- Kryty a skříně: CrNi ocel 316L
- Závit: G 1/4 AG
- IO-Link: 1,1
- Typ WIKA: A-1200
- Druh krytí: IP65 a IP67
- Přesnost: 1,0 % FS
- pomocná energie: 10–32 V ss
- Výstupní signál: 1 spínací výstup (PNP, IO-Link)
- Elektrické připojení: Kulatý konektor M12x1, 4pólový
- Max. teplota média: 100 °C
- Teplota média min.: -30 °C
- Provozní teplota max.: 80 °C
- Provozní teplota min.: -20 °C
- Části přicházející do styku s měřenou látkou: CrNi ocel 316L
- Maximální teplota okolí: 85 °C
- Minimální teplota okolí: -30 °C