Pressure sensor, A-1200, G1/4, 0 - 25 bar,1.0% FS, PNP,M12x1,316L

Nr art.: 148294
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Napięcie znamionowe 10 V; 32 V
Seria A-1200
Oznaczenie producenta A-1200; Drucksensor A-1200
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 25 bar
Materiał obudowy stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148294
EAN / GTIN 4047322800310
Numer producenta 148294
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure sensor, A-1200, G 1/4, 0 - 25 bar, accuracy 1.0% FS, 1 switching output PNP, IO link, M12x1, 4-wire, housing 316L

Cecha szcz.:

  • Casing: 316L stainless steel
  • Thread: G 1/4 male
  • IO-Link: 1.1
  • WIKA type: A-1200
  • Index of protection: IP65 and IP67
  • Accuracy: 1.0% FS
  • auxiliary energy: DC 10 - 32 V
  • Output signal: 1 switching output (PNP, IO-Link)
  • Electrical connection: Round connector M12x1, 4-pin
  • Maximum medium temperature: 100 °C
  • Medium temperature min.: -30 °C
  • Max. operating temperature: 80 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C
  • Parts in contact with the medium: 316L stainless steel, PH steel
  • Maximum ambient temperature: 85 °C
  • Ambient temperature min.: -30 °C