TAUREX 2 pneumatic riveting tool Axial, 1 piece

Nr art.: 1458032
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 79 dB
Oznaczenie producenta TAUREX 2 Axial; TAURUS-Baureihe
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Niebieskie; Czarny
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Al 0 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Wszystkie materiały 0 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Al 8 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 6,4 mm
Ciśnienie robocze min. 5 bar
Ciśnienie robocze maks. 7 bar
Maks. siła osadzania 11 000 N
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały; Al
Możliwość regulacji ciśnienia roboczego tak
Regulacja siły osadzania nie
Maks. średnica trzpienia 4,5 mm
Masa całkowita 5,32 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1458032
EAN / GTIN 4007081902342
Numer producenta 1458032
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAUREX Axial 1-4

The entire TAURUS series with external pressure intensifier in axial version –
for even more flexibility, versatility and ergonomics.

Applications
  • The TAUREX Axial is particularly advantageous where space is limited due to the separate pressure intensifier.
  • The special pistol of the TAUREX Axial offers the possibility of installation in production systems and at the same time enables
    flexible and ergonomic manual operation for applications
    where accessibility is limited and a riveting process from above is therefore required.
  • To ensure that the components to be riveted are in full contact with the setting head,
    the TAUREX Axial can be supplied in addition with a push-button trigger.
  • Depending on the application, an additional external suction device may be necessary.
  • An additional air supply is required for reliable rivet mandrel extraction.
  • Depending on the application, this is best achieved via the balancer with valve or the time-delay valve.
Working range
  • Processing of blind rivets up to 6.4 mm Ø of all materials and up to 8 mm Ø aluminium (max. mandrel Ø 4.5 mm)
  • Same performance and technical data as the respective individual devices of the TAURUS series 1-4
  • Three metre hose length between pressure intensifier and setting pistol.
Technical data
  • Operating pressure: 5 to 7 bar
  • Hose connection: 6 mm Ø (1/4″)
  • Noise emissions: max. 79 dB
  • Vibrations: < 2.9 m/s²
Weight:
  • TAUREX 1 Axial 2.4 kg
  • TAUREX 2 Axial 2.7 kg
  • TAUREX 3 Axial 3.0 kg
  • TAUREX 4 Axial 3.1 kg
Advantages at a glance
  • Ideally suited for installation in assembly tables, fixtures or semi-automated workstations
  • Very practical for processing blind rivets in places that require a vertical riveting process
  • Low weight of the riveting pistol
  • Hose connection with quick-release coupling available on request: Disconnecting the pistol from the external pressure intensifier without oil loss and without venting
  • Can be equipped with almost all additional equipment of the TAURUS series.
    e.g. Extension units, blind rivet counter, push-to-start and remote control
  • Operating handle in riveting axis enables ergonomic working, especially in vertical applications

Cecha szcz.:

  • Weight: 5.32kg
  • max. Operating pressure (imperial): 7 bar
  • Setting force: 11000 N
  • Length: 430 mm
  • Height: 135 mm