TAUREX 3 pneumatic riveting tool, 1 piece

Nr art.: 1458044
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 79 dB
Oznaczenie producenta TAUREX 3
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Niebieskie; Czarny
Ciśnienie robocze min. 5 bar
Ciśnienie robocze maks. 7 bar
Maks. siła osadzania 18 000 N
Rodzaj produktu Nitownice
Możliwość regulacji ciśnienia roboczego tak
Regulacja siły osadzania nie
Masa całkowita 4,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1458044
EAN / GTIN 4007081047036
Numer producenta 1458044
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAUREX 1-6

The entire TAURUS series with external pressure intensifier –
for more flexibility, versatility and ergonomics

Advantages at a glance
  • Low weight of the riveting pistol
  • Optional hose connection with quick-release coupling: Disconnecting the pistol from the external pressure intensifier without oil loss and without venting
  • Perfect for setting blind rivets and lockbolts in confined spaces
  • Also ideal for installation in assembly tables, fixtures or semi-automated workstations
  • Can be equipped with almost all additional equipment of the TAURUS series:
    e.g. Extension units, mandrel containers, blind rivet counters, setting process monitoring, foot switch and remote control
Common technical data
  • Operating pressure: 5 to 7 bar
  • Hose connection: 6 mm Ø (1/4″)
  • Noise emissions: max. 79 dB
  • Vibrations: < 2.9 m/s²
Working fields
  • Processing of all blind rivets and lockbolts with breaking loads up to 50 kN
  • Same performance and technical data as the respective single devices of the TAURUS series 1-6 with different stroke
  • Three metre hose length between pressure intensifier and setting pistol.
Weight:
  • TAUREX 1 2.4kg
  • TAUREX 2 2.7kg
  • TAUREX 3 3.1kg
  • TAUREX 4 3.2kg
  • TAUREX 5 4.2kg
  • TAUREX 6 4.2kg

Cecha szcz.:

  • Weight: 4.4kg
  • max. Operating pressure (imperial): 7 bar
  • Setting force: 18000 N
  • Length: 430 mm
  • Height: 135 mm